{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELISLOT | |
Snijkant-⌀ DC | 160 mm | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 7 | |
Aantal wisselplaten | 14 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Maximale insnijdiepte ae max | 50,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 20 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
Groefbreedte ap | 16 mm | |
Fabrikantnummer | SDN D160-16-40-XN13 | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 227714 160/7 | |
EAN/GTIN | 7291075335590 | |
Nummer fabrikant | 3106756 |