{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | HELISLOT | |
Snijkant-⌀ DC | 125 mm | |
Effectief aantal snijkanten Zeff | 6 | |
Aantal wisselplaten | 12 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Maximale insnijdiepte ae max | 33 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 20 mm | |
Opnameboring-⌀ | 40 mm | |
Groefbreedte ap | 16 mm | |
Fabrikantnummer | SDN D125-16-40-XN13 | |
Producttype | Schijffrees |
Artikelnummer | 227714 125/6 | |
EAN/GTIN | 7291075335583 | |
Nummer fabrikant | 3106755 |