{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 27 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 43 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 69 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,55 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 26,3 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. 0904 | |
Wisselplaatafmeting | 09 | |
Wisselplaatschroef | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221905 42/5 | |
EAN/GTIN | 4056544196750 | |
Nummer fabrikant | 6024365 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees 7792VX 42/5 mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 464,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 232,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 233,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 308,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 343,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 342,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Plungen ;Ramping | Circulair frezen ;Ramping | Circulair frezen ;Ramping | Hoekfrezen ;Circulair frezen ;Ramping | Circulair frezen ;Circulair frezen ;Plungen | Ramping ;Ramping |
Totale lengte Ltotaal | 43 | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad | met schroefdraad |
Snijkant-⌀ DC | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |