{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,9 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | |
Opnamedraad M | M10 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 29 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,4 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 8,2 mm | |
geschikte wisselplaat | XP.. 0603 | |
Wisselplaatafmeting | 06 | |
Wisselplaatschroef | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221905 20/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058507 | |
Nummer fabrikant | 5681122 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees 7792VX, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 20/3mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 377,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 217,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 227,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Circulair frezen; Plungen |
Totale lengte Ltotaal | 35 mm | 28 mm | 30 mm |
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 9 mm | 12 mm | 14 mm |
Rampinglengte L voor αmax | 8,2 mm | 10,13 mm | 12,4 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |