{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 2,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 43 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 63 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,85 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 20,3 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. 1205 | |
Wisselplaatafmeting | 12 | |
Wisselplaatschroef | 229908 (T15; 3,1 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221905 42/4 | |
EAN/GTIN | 4056544199317 | |
Nummer fabrikant | 6025562 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees 7792VX, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 42/4mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 408,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 343,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 326,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
GARANT Power Q Double frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 42/4mm
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 363,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Opnamedraad M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | XD.. 1205 | XD.. 120408 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 21 mm | 21 mm | 30 mm | 32 mm |
Rampinghoek αmax | 0,85 graden | 0,84 graden | 1,25 graden | 1,16 graden |