Hoge voedingsfrees 7792VX 32/4 mm

Artikelnummer: 221905 32/4
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijkant-⌀ DC 32 mm
    Aantal snijkanten Z 4
    Schachtuitvoering met schroefdraad
    Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
    Verspaningsstrategie HPC
    Inwendige koeling ja
    ⌀ D3 17 mm
    Maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
    Totale lengte Ltotaal 43 mm
    Opnamedraad M M16
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 49 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 62 mm
    Rampinghoek αmax 0,88 graden
    Rampinglengte L voor αmax 16,3 mm
    geschikte wisselplaat XD.. 0904
    Wisselplaatafmeting 09
    Wisselplaatschroef 229918 (T15; 2,1 Nm)
    Producttype Kopieerfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 221905 32/4
    EAN/GTIN 4056544196538
    Nummer fabrikant 6024362

    Omschrijving

    Omschrijving:

    de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen