XDPT..ER-D41 09 mm

Artikelnummer: 221939 09

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,28 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 16,90 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wisselplaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat XDPT090408-ER-D41
    Wisselplaatafmeting 09
    Type UNI
    Hoekradius 0,8 mm
    Soort X500
    Snijmateriaal HM
    Programmeerradius bij ap max 2,01 mm
    Voeding fz per tand 0,15 mm - 1 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 221939 09
    EAN/GTIN 2050002058712
    Nummer fabrikant 6010729

    Toepassingstabel

    Staal < 750 N/mm²
    P
    230
    Staal < 900 N/mm²
    P
    180
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    140
    RVS < 900 N/mm²
    M
    200
    RVS > 900 N/mm²
    M
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen