• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Hogevoedingsfrees 7792VX met boring, voor wisselplaten XD.., ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 50/5mm

Artikelnummer: 221908 50/5
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 50 mm
Aantal snijkanten Z 5
Schachtuitvoering met boring
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 35 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 85 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 98 mm
Rampinghoek αmax 0,42 graden
Rampinglengte L voor αmax 34,3 mm
Wisselplaatafmeting 09
geschikte wisselplaat XD.. 0904
Wisselplaatschroef 229918 (T15; 2,1Nm)
Instelhoek κ 13 graden
Fz Helix 0,7
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221908 50/5
EAN/GTIN 4059782505278
Nummer fabrikant 5656914
Manufacturer Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.