{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 9 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 79 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 2,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 50 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 179 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 198 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,22 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 78,3 mm | |
Wisselplaatafmeting | 12 | |
geschikte wisselplaat | XD.. 1205 | |
Wisselplaatschroef | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Instelhoek κ | 12 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221908 100/9 | |
EAN/GTIN | 4059782503779 | |
Nummer fabrikant | 5666144 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hoge voedingsfrees 7792VX 100/9 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.099,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 431,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 601,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Instelhoek κ | 12 | 15 - 27 | 15 - 30 |
Freestoepassing | Circulair frezen ;Plungen ;Ramping | Circulair frezen ;Ramping | Circulair frezen ;Circulair frezen |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
geschikte wisselplaat | XD.. 1205 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
⌀ D3 | 79 | 88 | 88 |
Rampinglengte L voor αmax | 78,3 | 84,94 | 84,94 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |