{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 32 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 65 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,59 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 24,3 mm | |
Wisselplaatafmeting | 09 | |
geschikte wisselplaat | XD.. 0904 | |
Wisselplaatschroef | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Instelhoek κ | 13 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221908 40/4 | |
EAN/GTIN | 2050002058552 | |
Nummer fabrikant | 5657234 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 40/4mm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 513,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 343,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 338,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Instelhoek κ | 13 graden | 9 graden | 90 graden |
Totale lengte Ltotaal | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
geschikte wisselplaat | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
Maximale snijdiepte ap max | 1,5 mm | 1,15 mm | 1,4 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |