Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 66/4mm

Artikelnummer: 221908 66/4
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 66 mm
Aantal snijkanten Z 4
Schachtuitvoering met boring
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 45 mm
Maximale snijdiepte ap max 2,5 mm
Totale lengte Ltotaal 45 mm
Opnameboring-⌀ 27 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 111 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 130 mm
Rampinghoek αmax 0,39 graden
Rampinglengte L voor αmax 44,3 mm
Wisselplaatafmeting 12
geschikte wisselplaat XD.. 1205
Wisselplaatschroef 229919 (T15; 3,1Nm)
Instelhoek κ 12 graden
Fz Helix 0,7
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221908 66/4
EAN/GTIN 4059782504479
Nummer fabrikant 5660064

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.