Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 50/6mm

Artikelnummer: 221908 50/6
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 50 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schachtuitvoering met boring
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 35 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 85 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 98 mm
Rampinghoek αmax 0,42 graden
Rampinglengte L voor αmax 34,3 mm
Wisselplaatafmeting 09
geschikte wisselplaat XD.. 0904
Wisselplaatschroef 229918 (T15; 2,1Nm)
Instelhoek κ 13 graden
Fz Helix 0,7
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221908 50/6
EAN/GTIN 4059782505643
Nummer fabrikant 5656377

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 50/6mm

Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 50/6mm

op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 675,00
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 510,00
Opnameboring-⌀ 22 mm 22 mm
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping Circulair frezen; Ramping; Plungen
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 85 mm 87 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 98 mm 98 mm
Rampinghoek αmax 0,42 graden 0,48 graden
Producttype Kopieerfrees Kopieerfrees
Fz Helix 0,7 0,7