Hoge voedingsfrees 7792VX, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 35/3mm

Artikelnummer: 221905 35/3
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 35 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
⌀ D3 20 mm
Maximale snijdiepte ap max 1,5 mm
Totale lengte Ltotaal 43 mm
Opnamedraad M M16
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 55 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 68 mm
Rampinghoek αmax 0,74 graden
Rampinglengte L voor αmax 19,3 mm
geschikte wisselplaat XD.. 0904
Wisselplaatafmeting 09
Wisselplaatschroef 229918 (T15; 2,1 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221905 35/3
EAN/GTIN 2050002058545
Nummer fabrikant UKNS079211

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Hoge voedingsfrees 7792VX, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 35/3mm

Hoge voedingsfrees 7792VX, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 35/3mm

op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 422,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 308,00
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Aantal snijkanten Z 3 3 3
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping Circulair frezen; Ramping; Plungen Circulair frezen; Ramping; Plungen
geschikte wisselplaat XD.. 0904 XD.. 09T308 XDM.090416
Schachtuitvoering met schroefdraad met schroefdraad met schroefdraad
Snijkant-⌀ DC 35 mm 35 mm 35 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 55 mm 54 mm 58 mm
Rampinglengte L voor αmax 19,3 mm 18,5 mm 20,43 mm