{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Plungen; Ramping | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,9 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 43 mm | |
Opnamedraad M | M16 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 53 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,57 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 20,2 mm | |
geschikte wisselplaat | XP.. 0603 | |
Wisselplaatafmeting | 06 | |
Wisselplaatschroef | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 221905 32/5 | |
EAN/GTIN | 2050002058521 | |
Nummer fabrikant | 5660062 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Hoge voedingsfrees 7792VX, met schroefdraad, ⌀ D / Aantal snijkanten Z: 32/5mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 487,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 475,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 317,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 | 5 |
Opnamedraad M | M16 | M16 | M16 |
geschikte wisselplaat | XP.. 0603 | XD.. 070308 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 21 mm | 19 mm | 26 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 53 mm | 51 mm | 58 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Producttype | Kopieerfrees | Kopieerfrees | Kopieerfrees |