X.LT...ER-D721 09 mm

Artikelnummer: 221920 09

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,40 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,50 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wisselplaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDLT090408-ER-D721
Wisselplaatafmeting 09
Type ALU
Hoekradius 0,8 mm
Soort GH2
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 2,01 mm
Voeding fz per tand 0,2 mm - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221920 09
EAN/GTIN 4059782505803
Nummer fabrikant 5655472

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
800
Aluminium > 10% Si
N
600
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.