{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | XDLT120508-ER-D721 | |
Wisselplaatafmeting | 12 | |
Type | ALU | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | GH2 | |
Snijmateriaal | HM | |
Programmeerradius bij ap max | 2,5 mm | |
Voeding fz per tand | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 221920 12 | |
EAN/GTIN | 5656252 | |
Nummer fabrikant | 5656252 | |
Manufacturer | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |