X.LT...ER-D41 09 mm

Artikelnummer: 221935 09

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 23,76 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Wisselplaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDLT090408-ER-D41
Wisselplaatafmeting 09
Type UNI
Hoekradius 0,8 mm
Soort SP6519
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 2,01 mm
Voeding fz per tand 0,3 mm - 2,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221935 09
EAN/GTIN 2050002058651
Nummer fabrikant 5652490

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
280
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
185
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
210
RVS > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.