{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 34,6 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 76,6 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 83 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,8 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,8 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 64,45 mm | |
geschikte wisselplaat | XNMU040310.. | |
Instelhoek κ | 17 graden | |
Fz Helix | 0,8 | |
Fabrikantnummer | FFX4 FD042-6-16-04 | |
Producttype | Kopieerfrezen |
Artikelnummer | 221106 42/6 | |
EAN/GTIN | 7291075393385 | |
Nummer fabrikant | 3369961 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen 42/6
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 548,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 299,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 303,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Instelhoek κ | 17 | 15 - 30 | 15 - 30 |
Freestoepassing | Ramping ;Ramping ;Plungen | Circulair frezen ;Ramping | Circulair frezen ;Ramping |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
⌀ D3 | 34,6 | 32 | 32 |
Producttype | Kopieerfrezen | Kopieerfrees | Kopieerfrees |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 | 0,7 |