LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen 50/7

Artikelnummer: 221106 50/7
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Ramping; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4FEED
Snijkant-⌀ DC 50 mm
Aantal snijkanten Z 7
Schachtuitvoering met boring
Freestoepassing Ramping; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 42,6 mm
Totale lengte Ltotaal 40 mm
Opnameboring-⌀ 22 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 92,6 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 99 mm
Helicoïdaal frezen ap 0,8 mm
Rampinghoek αmax 0,7 graden
Rampinglengte L voor αmax 73,66 mm
geschikte wisselplaat XNMU040310..
Instelhoek κ 17 graden
Fz Helix 0,8
Fabrikantnummer FFX4 FD050-7-22-04
Producttype Kopieerfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221106 50/7
EAN/GTIN 7291075393378
Nummer fabrikant 3366530

Omschrijving

Uitvoering:

Innovatief freessysteem voor hoge voedingen voor de efficiënte voorbewerking – speciaal voor het bewerken van diepe holtes, bijv. in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De ineengedraaide wisselplaat heeft een extra snijkant die een hogere verspaningscapaciteit garandeert bij schuin insteken.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen