LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen 40/6

Artikelnummer: 221106 40/6
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC/ aantal snijkanten Z Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Ramping; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie LOGIQ4FEED
    Snijkant-⌀ DC 40 mm
    Aantal snijkanten Z 6
    Schachtuitvoering met boring
    Freestoepassing Ramping; Ramping; Plungen
    Inwendige koeling ja
    Verspaningsstrategie HPC
    ⌀ D3 32,6 mm
    Totale lengte Ltotaal 40 mm
    Opnameboring-⌀ 16 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 72,6 mm
    Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 79 mm
    Helicoïdaal frezen ap 0,8 mm
    Rampinghoek αmax 0,9 graden
    Rampinglengte L voor αmax 57,29 mm
    geschikte wisselplaat XNMU040310..
    Instelhoek κ 17 graden
    Fz Helix 0,8
    Fabrikantnummer FFX4 FD040-6-16-04
    Producttype Kopieerfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 221106 40/6
    EAN/GTIN 7291075393361
    Nummer fabrikant 3336687

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Innovatief freessysteem voor hoge voedingen voor de efficiënte voorbewerking – speciaal voor het bewerken van diepe holtes, bijv. in de gereedschapsmakerij en matrijzenbouw en in de lucht- en ruimtevaartindustrie. De ineengedraaide wisselplaat heeft een extra snijkant die een hogere verspaningscapaciteit garandeert bij schuin insteken.

    Reservedeel:

    Set wisselplaatschroeven nr. 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen