{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Snijkant-⌀ DC | 52 mm | |
Aantal snijkanten Z | 7 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 44,6 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 96,6 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 103 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,8 mm | |
Rampinghoek αmax | 0,7 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 73,66 mm | |
geschikte wisselplaat | XNMU040310.. | |
Instelhoek κ | 17 graden | |
Fz Helix | 0,8 | |
Fabrikantnummer | FFX4 FD052-7-22-04 | |
Producttype | Kopieerfrezen |
Artikelnummer | 221106 52/7 | |
EAN/GTIN | 7291075393392 | |
Nummer fabrikant | 3369973 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, met boring, ⌀ DC/ aantal snijkanten Z: 52/7
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 615,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 390,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnameboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | 40 mm | |
Inwendige koeling | ja | ja | |
geschikte wisselplaat | XNMU040310.. | CPHX 09T3.. | |
Schachtuitvoering | met boring | met boring | met boring |
Snijkant-⌀ DC | 52 mm | 52 mm | |
Producttype | Kopieerfrezen | Kopieerfrees | Kopieerfrees |