{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 50 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 110 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 24,6 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 31 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,8 mm | |
Rampinghoek αmax | 4,3 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 11,97 mm | |
geschikte wisselplaat | XNMU040310.. | |
Instelhoek κ | 17 graden | |
Fabrikantnummer | FFX4 ED16-2-050-W20-04 | |
Producttype | Kopieerfrezen |
Artikelnummer | 221101 16/2 | |
EAN/GTIN | 7291075392746 | |
Nummer fabrikant | 3336672 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, ⌀ DC / aantal snijkanten Z: 16/2
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 305,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 199,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 193,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Ramping; Circulair frezen; Plungen |
geschikte wisselplaat | XNMU040310.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | 16 mm | 16 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 24,6 mm | 24 mm | 26 mm |
Producttype | Kopieerfrezen | Kopieerfrees | Kopieerfrees |