{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Snijkant-⌀ DC | 32 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 80 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 150 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 63 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,8 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,2 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 42,97 mm | |
geschikte wisselplaat | XNMU040310.. | |
Instelhoek κ | 17 graden | |
Fabrikantnummer | FFX4 ED32-5-080-W32-04 | |
Producttype | Kopieerfrezen |
Artikelnummer | 221101 32/5 | |
EAN/GTIN | 7291075392807 | |
Nummer fabrikant | 3336678 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, ⌀ DC / aantal snijkanten Z: 32/5
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 418,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
323,00 €
€ 249,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 5 | 5 |
Afkoppellengte L1 | 80 mm | 70 mm |
Instelhoek κ | 17 graden | 20 graden |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht-⌀ Ds h6 | 32 mm | 32 mm |
Rampinghoek αmax | 1,2 graden | 0,82 graden |
Rampinglengte L voor αmax | 42,97 mm | 24,4 mm |