XNMU 040310T UNI

Artikelnummer: 221209 UNI
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie LOGIQ4FEED
    ISO-code wisselplaat XNMU 040310T
    Type UNI
    Hoekradius 1 mm
    Soort IC808
    Snijmateriaal HM
    Programmeerradius bij ap max 1,8 mm
    Maximale snijdiepte ap max 0,8 mm
    Aantal wisselingen/snijkanten 4
    Geometrie T
    Fabrikantnummer FFX4 XNMU 040310T IC808
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 221209 UNI
    EAN/GTIN 7291075393446
    Nummer fabrikant 3336659

    Toepassingstabel

    Staal < 500 N/mm²
    P
    220
    Staal < 750 N/mm²
    P
    200
    Staal < 900 N/mm²
    P
    190
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    180
    RVS < 900 N/mm²
    M
    90
    RVS > 900 N/mm²
    M
    80
    nat maximaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. Met extra snijkant.

    Tip:

    Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
    Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.