{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 60 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 120 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 32,6 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 39 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,8 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,7 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 19,08 mm | |
geschikte wisselplaat | XNMU040310.. | |
Instelhoek κ | 17 graden | |
Fabrikantnummer | FFX4 ED20-3-060-W20-04 | |
Producttype | Kopieerfrezen |
Artikelnummer | 221101 20/3 | |
EAN/GTIN | 7291075392760 | |
Nummer fabrikant | 3336674 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, ⌀ DC / aantal snijkanten Z: 20/3
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 331,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 251,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
233,00 €
€ 179,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | Circulair frezen; Ramping; Plungen | Ramping; Circulair frezen; Plungen |
Totale lengte Ltotaal | 120 mm | 85 mm | 130 mm |
geschikte wisselplaat | XNMU040310.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 12,6 mm | 12 mm | 14 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 32,6 mm | 32 mm | 34 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 39 mm | 38 mm | 38 mm |