{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | |
Freestoepassing | Ramping; Ramping; Plungen | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
⌀ D3 | 8,6 mm | |
Afkoppellengte L1 | 30 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 120 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 24,6 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 31 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,8 mm | |
Rampinghoek αmax | 4,3 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 11,97 mm | |
geschikte wisselplaat | XNMU040310.. | |
Instelhoek κ | 17 graden | |
Fabrikantnummer | FFX4 ED16-2-030-C16-04 | |
Producttype | Kopieerfrezen |
Artikelnummer | 221100 16/2 | |
EAN/GTIN | 7291075392739 | |
Nummer fabrikant | 3336670 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
LOGIQ4FEED frees voor hoge voedingen, cilinderschacht, ⌀ DC / aantal snijkanten Z: 16/2
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 295,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 207,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 205,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Schachtuitvoering | cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 8,6 mm | 8 mm | 10 mm |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 31 mm | 30 mm | 30 mm |
Producttype | Kopieerfrezen | Kopieerfrees | Kopieerfrees |