XNMU 040310T, IC810, Type: GGG

Artikelnummer: 221208 GGG
Nieuw product.
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ4FEED
ISO-code wisselplaat XNMU 040310T
Type GGG
Hoekradius 1 mm
Soort IC810
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 1,8 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,8 mm
Voeding fz 0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Geometrie T
Fabrikantnummer FFX4 XNMU 040310T IC810
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221208 GGG
EAN/GTIN 7291075393439
Nummer fabrikant 3336658

Toepassingstabel

GG(G)
K
200
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. Met extra snijkant.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


XNMU 040310T, IC810, Type: GGG

XNMU 040310T, IC810, Type: GGG

op aanvraag
Op voorraad
210 stuks direct leverbaar
€ 17,45
op aanvraag
Op voorraad
1.141 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 28,68
vanaf 10  Stuks
€ 23,90
op aanvraag
Op voorraad
354 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
24,96 €
€ 16,56
vanaf 10  Stuks
20,80 €
€ 13,80
op aanvraag
Op voorraad
317 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 26,04
vanaf 10  Stuks
€ 21,70
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4 4 4
Hoekradius 1 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-code wisselplaat XNMU 040310T XDLW 120408 TN XDLW 070308 TN XDLW 09T308 TN
Snijmateriaal HM Keramiek Keramiek Keramiek
Soort IC810 KU7710 KU7710 KU7710
Type GGG GGG GGG GGG
Producttype Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen