{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | XDLW 120408 TN | |
Type | GGG | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | KU7710 | |
Snijmateriaal | Keramiek | |
Programmeerradius bij ap max | 2,6 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
Voeding fz per tand | 0,57 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 212991 GGG | |
EAN/GTIN | 4045197514325 | |
Nummer fabrikant | 212991 GGG |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
XDLW 120408 TN GGG
op aanvraag
Op voorraad
1.122 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 28,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 23,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
356 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
301 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 26,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 21,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 |
Hoekradius | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ISO-code wisselplaat | XDLW 120408 TN | XDLW 070308 TN | XDLW 09T308 TN |
Snijmateriaal | Keramiek | Keramiek | Keramiek |
Soort | KU7710 | KU7710 | KU7710 |
Type | GGG | GGG | GGG |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen | Wisselplaat voor het frezen |