XDLW 070308 TN, KU7710, Type: GGG

Artikelnummer: 212941 GGG
Korting
24,96 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,56 24,96 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,80 20,80 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
354 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XDLW 070308 TN
Type GGG
Hoekradius 0,8 mm
Soort KU7710
Snijmateriaal Keramiek
Programmeerradius bij ap max 1,58 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,6 mm
Voeding fz per tand 0,36 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212941 GGG
EAN/GTIN 4045197720566
Nummer fabrikant 212941 GGG

Toepassingstabel

GG(G)
K
600
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max
Spanschroef nr. 219810 met maximaal 1,5 Nm vastdraaien!

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


XDLW 070308 TN, KU7710, Type: GGG

XDLW 070308 TN, KU7710, Type: GGG

op aanvraag
Op voorraad
354 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
24,96 €
€ 16,56
vanaf 10  Stuks
20,80 €
€ 13,80
op aanvraag
Op voorraad
1.141 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 28,68
vanaf 10  Stuks
€ 23,90
op aanvraag
Op voorraad
317 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 26,04
vanaf 10  Stuks
€ 21,70
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4 4
Hoekradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-code wisselplaat XDLW 070308 TN XDLW 120408 TN XDLW 09T308 TN
Snijmateriaal Keramiek Keramiek Keramiek
Soort KU7710 KU7710 KU7710
Type GGG GGG GGG
Producttype Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen Wisselplaat voor het frezen