{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | LOGIQ4FEED | |
ISO-code wisselplaat | XNMU 040310RM-HP | |
Type | S | |
Hoekradius | 1 mm | |
Soort | IC882 | |
Snijmateriaal | HM | |
Programmeerradius bij ap max | 1,8 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 0,8 mm | |
Voeding fz | 0,4 mm | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Geometrie | RM-HP | |
Fabrikantnummer | FFX4 XNMU 040310RM-HP IC882 | |
Producttype | Wisselplaat voor het frezen |
Artikelnummer | 221207 S | |
EAN/GTIN | 7291075393514 | |
Nummer fabrikant | 3372065 |