GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 20/3 mm

Artikelnummer: 212802 20/3
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Power Q
Snijkant-⌀ DC 20 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering Weldonschacht
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 12 mm
Afkoppellengte L1 35 mm
Totale lengte Ltotaal 85 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 32 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 38 mm
Helicoïdaal frezen ap 0,3 mm
Rampinghoek αmax 2,26 graden
Rampinglengte L voor αmax 10,13 mm
geschikte wisselplaat XOM.060310
Instelhoek κ 15 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212802 20/3
EAN/GTIN 4045197938916
Nummer fabrikant 212802 20/3

Omschrijving

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


GARANT Power Q frees voor hoge voedingen  20/3 mm

GARANT Power Q frees voor hoge voedingen 20/3 mm

op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 251,00
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
€ 233,00
Afkoppellengte L1 35 50
geschikte wisselplaat XOM.060310 ANGX10T308ZE.R
Snijkant-⌀ DC 20 20
Verspaningsstrategie HPC HPC
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 32 34
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 38 38
Rampinghoek αmax 2,26 1,62

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "Power Q" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen