{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 42 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Frees geschikt voor plaatvorm | rond | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
geschikte wisselplaat | RD..1003 | |
Wisselplaatschroevenset | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Instelhoek κ | 15 - 30 graden | |
Fz Helix | 0,7 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212130 42/6 | |
EAN/GTIN | 4045197750204 |