{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M30 | |
Draadsoort | M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | links | |
Oplopend met | 3,5 mm | |
Buiten-⌀ | 65 mm | |
Hoogte | 25 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140620 M30 | |
EAN/GTIN | 4062406221829 | |
Nummer fabrikant | 140620 M30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Snijplaat linkse draad, M–LH: M30
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 194,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 175,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 296,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 210,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 112,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Draadafmeting | M30 | M30 | M30 | M30 | M30 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Snijrichting | links | rechts | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS |
Oplopend met | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |