{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6 | |
Draadsoort | M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | links | |
Oplopend met | 1 mm | |
Buiten-⌀ | 20 mm | |
Hoogte | 7 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140620 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197083654 | |
Nummer fabrikant | 140620 M6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat linkse draad M6
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 54,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
616 stuks direct leverbaar
€ 21,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 40,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
297 stuks direct leverbaar
€ 39,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.475 stuks direct leverbaar
€ 12,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
444 stuks direct leverbaar
€ 27,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Draadafmeting | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Hoogte | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Snijrichting | links | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Oplopend met | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |