{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M8 | |
Draadsoort | M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | links | |
Oplopend met | 1,25 mm | |
Buiten-⌀ | 25 mm | |
Hoogte | 9 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140620 M8 | |
EAN/GTIN | 4045197083661 | |
Nummer fabrikant | 140620 M8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Snijplaat linkse draad, M–LH: M8
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
€ 58,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
590 stuks direct leverbaar
€ 23,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 44,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
381 stuks direct leverbaar
€ 46,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.647 stuks direct leverbaar
€ 14,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
446 stuks direct leverbaar
€ 32,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Draadsoort | M-LH | M | M | M | M | M |
Draadafmeting | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
Hoogte | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Snijrichting | links | rechts | rechts | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Oplopend met | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |