Snijplaat linkse draad M42

Artikelnummer: 140620 M42
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M–LH Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M-LH
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M42
Draadsoort M-LH
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 22568
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Snijrichting links
Oplopend met 4,5 mm
Buiten-⌀ 90 mm
Hoogte 36 mm
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 140620 M42
EAN/GTIN 4062406266196
Nummer fabrikant 140620 M42

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm.
1 3/4-gang-aansnijding.