{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M7 | |
Draadsoort | M-LH | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | links | |
Oplopend met | 1 mm | |
Buiten-⌀ | 25 mm | |
Hoogte | 9 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140620 M7 | |
EAN/GTIN | 4062406189389 | |
Nummer fabrikant | 140620 M7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Snijplaat linkse draad, M–LH: M7
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 41,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 29,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 49,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 42,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 34,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadafmeting | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Hoogte | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Snijrichting | links | rechts | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |