{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M7 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6e | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1 mm | |
Buiten-⌀ | 25 mm | |
Hoogte | 9 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140350 M7 | |
EAN/GTIN | 4062406221690 | |
Nummer fabrikant | 140350 M7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat 6e M7
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 42,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 29,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 49,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 41,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 34,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadsoort | M | M | M | M-LH | M |
Draadafmeting | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Hoogte | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Oplopend met | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |