{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M7 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1 mm | |
Buiten-⌀ | 25 mm | |
Hoogte | 9 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140400 M7 | |
EAN/GTIN | 4045197083524 | |
Nummer fabrikant | 140400 M7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat M7
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 49,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 29,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 41,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 42,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
€ 34,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Draadafmeting | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Hoogte | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Snijrichting | rechts | rechts | links | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Oplopend met | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |