{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3,5 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 0,6 mm | |
Buiten-⌀ | 20 mm | |
Hoogte | 5 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140400 M3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197083487 | |
Nummer fabrikant | 140400 M3,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat M3,5
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 46,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 33,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 32,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Thread type | M | M | M |
Thread size | M3,5 | M3,5 | M3.5 |
Height | 5 | 5 | 5 |
Tool material | HSS E | HSS | HSS E |
Pitch | 0,6 | 0,6 | 0.6 |
Tolerance class | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Type of product | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |