Snijplaat M30

Artikelnummer: 140400 M30
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M30
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm EN 22568
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Snijrichting rechts
Oplopend met 3,5 mm
Buiten-⌀ 65 mm
Hoogte 25 mm
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 140400 M30
EAN/GTIN 4045197714817
Nummer fabrikant 140400 M30

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm. ≥ M3 met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 2-gang-aansnijding. Gelept en genitreerd, spaanhoek ca. 15°.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Snijplaat  M30

Snijplaat M30

op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 296,00
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 175,00
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 194,50
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 210,00
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 112,50
Buiten-⌀ 65 65 65 65 65
Flankhoek 60 60 60 60 60
Hoogte 25 25 25 25 25
Norm EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Snijrichting rechts rechts links rechts rechts
Snijmateriaal HSS E HSS HSS HSS E HSS
Tolerantieklasse DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g DIN 13 6g