{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M30 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 3,5 mm | |
Buiten-⌀ | 65 mm | |
Hoogte | 25 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140330 M30 | |
EAN/GTIN | 4062406233303 | |
Nummer fabrikant | 140330 M30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Snijplaat 6g M30
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 112,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 175,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 296,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 194,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 210,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Flankhoek | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Hoogte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts | links | rechts |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |