{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M30 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 3,5 mm | |
Buiten-⌀ | 65 mm | |
Hoogte | 25 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140300 M30 | |
EAN/GTIN | 4045197083241 | |
Nummer fabrikant | 140300 M30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat 6g M30
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 171,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 110,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 65 | 65 |
Draadsoort | M | M |
Norm | EN 22568 | EN 22568 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Oplopend met | 3,5 | 3,5 |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat |