Snijplaat 6g, M: M16

Artikelnummer: 140300 M16
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M16
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm EN 22568
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Snijrichting rechts
Oplopend met 2 mm
Buiten-⌀ 45 mm
Hoogte 18 mm
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 140300 M16
EAN/GTIN 4045197083180
Nummer fabrikant 140300 M16

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm. ≥ M3 met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 13/4-gang-aansnijding.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Snijplaat 6g, M: M16

Snijplaat 6g, M: M16

op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
€ 51,60
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
€ 96,40
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 123,50
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 69,80
op aanvraag
Op voorraad
565 stuks direct leverbaar
€ 30,80
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
€ 66,60
Flankhoek 60 graden 60 graden 60 graden 60 graden 60 graden 60 graden
Hoogte 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Norm EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Snijrichting rechts rechts links rechts rechts rechts
Snijmateriaal HSS HSS E HSS HSS HSS HSS E
Oplopend met 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Producttype Snijplaat Snijplaat Snijplaat Snijplaat Snijplaat Snijplaat