{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1,5 mm | |
Buiten-⌀ | 30 mm | |
Hoogte | 11 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140330 M10 | |
EAN/GTIN | 4062406233211 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat 6g M10
op aanvraag
Op voorraad
1.319 stuks direct leverbaar
€ 17,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
597 stuks direct leverbaar
€ 30,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 | 60 |
Draadafmeting | M10 | M10 |
Hoogte | 11 | 11 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Oplopend met | 1,5 | 1,5 |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |