{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M3 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 0,5 mm | |
Buiten-⌀ | 20 mm | |
Hoogte | 5 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140330 M3 | |
EAN/GTIN | 4062406233167 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat 6g M3
op aanvraag
Op voorraad
827 stuks direct leverbaar
€ 12,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
225 stuks direct leverbaar
€ 21,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 20 | 20 |
Flankhoek | 60 | 60 |
Draadafmeting | M3 | M3 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Oplopend met | 0,5 | 0,5 |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g |