{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M6 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 1 mm | |
Buiten-⌀ | 20 mm | |
Hoogte | 7 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140330 M6 | |
EAN/GTIN | 4062406233198 | |
Nummer fabrikant | 140330 M6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat 6g M6
op aanvraag
Op voorraad
1.428 stuks direct leverbaar
€ 12,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
660 stuks direct leverbaar
€ 21,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 20 | 20 |
Draadsoort | M | M |
Draadafmeting | M6 | M6 |
Hoogte | 7 | 7 |
Snijrichting | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Oplopend met | 1 | 1 |