{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M22 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 2,5 mm | |
Buiten-⌀ | 55 mm | |
Hoogte | 22 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140330 M22 | |
EAN/GTIN | 4062406233273 | |
Nummer fabrikant | 140330 M22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Snijplaat 6g, M: M22
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 49,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 72,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 157,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 136,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Flankhoek | 60 graden | 60 graden | 60 graden | 60 graden |
Draadsoort | M | M | M-LH | M |
Snijrichting | rechts | rechts | links | rechts |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Oplopend met | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |