{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M22 | |
Draadsoort | M | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Tolerantieklasse | DIN 13 6g | |
Snijrichting | rechts | |
Oplopend met | 2,5 mm | |
Buiten-⌀ | 55 mm | |
Hoogte | 22 mm | |
Producttype | Snijplaat |
Artikelnummer | 140400 M22 | |
EAN/GTIN | 4062406221768 | |
Nummer fabrikant | 140400 M22 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Snijplaat M22
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 133,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 70,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 48,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Buiten-⌀ | 55 | 55 | 55 |
Draadsoort | M | M | M |
Draadafmeting | M22 | M22 | M22 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Snijrichting | rechts | rechts | rechts |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS |
Producttype | Snijplaat | Snijplaat | Snijplaat |