Snijplaat M11

Artikelnummer: 140400 M11
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: EN 22568
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M11
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm EN 22568
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Snijrichting rechts
Oplopend met 1,5 mm
Buiten-⌀ 30 mm
Hoogte 11 mm
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 140400 M11
EAN/GTIN 4062406221751
Nummer fabrikant 140400 M11

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gesloten, ingeslepen vorm. ≥ M3 met schilaansnijding aan beide kanten voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. 2-gang-aansnijding. Gelept en genitreerd, spaanhoek ca. 15°.